testo 512-2 - Manómetro diferencial digital con conexión a la App

Número de artículo: 0563 2512
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
    Tipo de producto Registrador de datos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 0563 2512
    EAN / GTIN 4029547025723
    Número del fabricante 0563 2512

    Descripción

    Descripción:

    Medición de presión diferencial rápida, sencilla y precisa: Para esto existe el analizador testo 512-2 que mide presiones hasta de 2000 hPa. En la práctica convence por su flexibilidad y versatilidad de aplicación. El control de la presión del gas en quemadores mediante la medición de la presión de flujo de gas y la presión en reposo de gas también se ejecuta de forma rápida y precisa, así como la revisión de los filtros en sistemas de climatización. El sensor de presión diferencial independiente de la ubicación garantiza resultados de medición fiables y altamente precisos. La App testo Smart para smartphones y tablets le brinda apoyo con estas funciones:
    • Configuración del analizador
    • Visualización del historial gráfico de los valores medidos
    • Almacenamiento de los datos de medición
    • Gestión de clientes y puntos de medición
    • Documentación in situ
    • Envío del informe por correo electrónico